Beli Sprayer Gendong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  2. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Mulai

    Rp1.099.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  3. Rutland Pressure Sprayer
    Mulai

    Rp459.900

    Rutland Pressure Sprayer
    Deskripsi:
    5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.
    atribut:
    • Color: White
    • Tank Material: Polyethylene
    • Protection Features: Shatterproof
    • Capacity (L): 5
    • Type: Pressure Sprayer
    • Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
    • Overall Height (mm): 250
  4. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  5. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp62.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  7. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  8. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp759.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  9. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  10. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  11. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp579.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  12. MATABi Sprayer
    Mulai

    Rp1.699.900

    MATABi Sprayer
    Deskripsi:
    -The amount of residual liquid can be checked with the translucent tank.-The fiberglass nozzle is equipped with an easy to hold grip with ergonomic design.-It is sealed with a chemical resistant Viton (R) (FPM).-A strap is included to hang from the shoulder. -For gardening.-For cleaning.
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
    • Nozzle Pipe Materials: Fiberglass
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
    • Tank Material: Polypropylene (PP)
  13. monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  14. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  15. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  16. Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Overall Height (mm): 600
    • Tank Material: Polyethylene
  17. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  18. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  19. Tasco Mist Blower
    Mulai

    Rp2.399.900

Daftar Harga Sprayer Gendong Terbaru April 2026
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp1.099.900
Rutland Pressure SprayerRp459.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp779.900
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Rp599.900
monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Rp62.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Rp2.699.900
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp759.900
Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp79.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)